Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QA1 GML12T urosvarren pää ruostumatonta terästä vasenkätinen 3 / 4-16 | AB4VDK 20G055

QA1 GML12T urostangon pää ruostumatonta terästä Vasen 3/4-16

Varastossa
Tuote: AB4VDK Malli: GML12TRistiviite: 20G055
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
€151.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPTFE-rodun pää
pallo440C ruostumaton teräs pallomainen
Laakerit440C ruostumaton teräs pallomainen pallo
rakentaminenSeuraa SAE-määritystä J1120
Mitat A3 / 4-16 "
Ulottuvuus AA0.750 / 0.752 "
Mitat E1.75 "
Mitat G2.875 "
Mitat H1.75 "
Ulottuvuus J3.75 "
Mitat N0.875 "
Kotelo300-sarjan ruostumaton teräs
Sisällä Dia.0.750 / 0.752 "
Maks. Kulmapoikkeama24 Tutkinnot
KierreVasen käsi
Kierteen koko3 / 4-16
TyyppiMies Tavallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)2.22
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483308055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KulmapoikkeamaMitat AUlottuvuus AAKierreKierteen kokoMitat EMitat GMitat HHinta
QA1 GMR3T urosvarren pää ruostumatonta terästä Oikea käsi # 10-32 | AB4VCU 20G040 GMR3T20 Tutkinnot# 10-32 "0.190 / 0.192 "Oikea käsi# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€31.25
QA1 GML3T Urossauvan ruostumaton teräs vasen #10-32 | AB4VCV 20G041 GML3T20 Tutkinnot# 10-32 "0.190 / 0.192 "Vasen käsi# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€31.25
QA1 GMR4T urospuolinen tankopää ruostumatonta terästä Oikeakätinen 1 / 4-28 | AB4VCW 20G042 GMR4T27 Tutkinnot1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Oikea käsi1 / 4-280.75 "1.562 "1"€33.35
QA1 GML4T urosvarren pää ruostumatonta terästä vasen 1 / 4-28 | AB4VCX 20G043 GML4T27 Tutkinnot1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Vasen käsi1 / 4-280.75 "1.562 "1"€35.37
QA1 GMR5T urospuolinen tankopää ruostumatonta terästä Oikea 5 / 16-24 | AB4VCY 20G044 GMR5T22 Tutkinnot5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Oikea käsi5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "€40.39
QA1 GMR6T urospuolinen tankopää ruostumatonta terästä Oikea 3 / 8-24 | AB4VDA 20G046 GMR6T22 Tutkinnot3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Oikea käsi3 / 8-241"1.938 "1.25 "€43.35
QA1 GML6T urospuolinen tankopää ruostumatonta terästä vasen 3 / 8-24 | AB4VDB 20G047 GML6T22 Tutkinnot3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Vasen käsi3 / 8-241"1.938 "1.25 "€48.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QA1 GML12T urostangon pää ruostumatonta terästä Vasen 3/4-16
€151.45 / yksikkö