Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QA1 GMR6T urospuolinen tankopää ruostumatonta terästä Oikea 3 / 8-24 | AB4VDA 20G046

QA1 GMR6T urostangon pää ruostumatonta terästä Oikea 3/8-24

Varastossa
Tuote: AB4VDA Malli: GMR6TRistiviite: 20G046

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPTFE-rodun pää
pallo440C ruostumaton teräs pallomainen
Laakerit440C ruostumaton teräs pallomainen pallo
rakentaminenSeuraa SAE-määritystä J1120
Mitat A3 / 8-24 "
Ulottuvuus AA0.375 / 0.377 "
Mitat E1"
Mitat G1.938 "
Mitat H1.25 "
Ulottuvuus J2.438 "
Mitat N0.500 "
Kotelo300-sarjan ruostumaton teräs
Sisällä Dia.0.375 / 0.377 "
Maks. Kulmapoikkeama22 Tutkinnot
KierreOikea käsi
Kierteen koko3 / 8-24
TyyppiMies Tavallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483308055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KulmapoikkeamaMitat AUlottuvuus AAKierreKierteen kokoMitat EMitat GMitat HHinta
QA1 GMR3T urosvarren pää ruostumatonta terästä Oikea käsi # 10-32 | AB4VCU 20G040 GMR3T20 Tutkinnot# 10-32 "0.190 / 0.192 "Oikea käsi# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€31.25
QA1 GML3T Urossauvan ruostumaton teräs vasen #10-32 | AB4VCV 20G041 GML3T20 Tutkinnot# 10-32 "0.190 / 0.192 "Vasen käsi# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€31.25
QA1 GMR4T urospuolinen tankopää ruostumatonta terästä Oikeakätinen 1 / 4-28 | AB4VCW 20G042 GMR4T27 Tutkinnot1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Oikea käsi1 / 4-280.75 "1.562 "1"€33.35
QA1 GML4T urosvarren pää ruostumatonta terästä vasen 1 / 4-28 | AB4VCX 20G043 GML4T27 Tutkinnot1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Vasen käsi1 / 4-280.75 "1.562 "1"€35.37
QA1 GMR5T urospuolinen tankopää ruostumatonta terästä Oikea 5 / 16-24 | AB4VCY 20G044 GMR5T22 Tutkinnot5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Oikea käsi5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "€40.39
QA1 GML6T urospuolinen tankopää ruostumatonta terästä vasen 3 / 8-24 | AB4VDB 20G047 GML6T22 Tutkinnot3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Vasen käsi3 / 8-241"1.938 "1.25 "€48.09
QA1 GMR7T urospuolinen tankopää ruostumatonta terästä Oikeakätinen 7 / 16-20 | AB4VDC 20G048 GMR7T21 Tutkinnot7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "Oikea käsi7 / 16-201.125 "2.125 "1.375 "€60.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QA1 GMR6T urostangon pää ruostumatonta terästä Oikea 3/8-24
€43.35 / yksikkö