Mukana pyörän jarru: Ei , Caster Tuoteryhmä: Kääntöpyörä , Caster Temp. Valikoima saatavilla: Kyllä , Pyörän tyyppi: Kääntyvä , Pyörän muoto: Standardi , Ydinmateriaali: Valurauta , Extended Lead: Ei , Kehyksen viimeistely: Punainen emali , Kehyksen materiaali: Taottu teräs , Sisäpultin reikien etäisyys: 2-7/16 x 4-15/16" , Lukon tyyppi: Ei lukkoa , Asennuspultti Halk.: 1 / 2 " , Ulkopuolinen pultinreikien etäisyys: 3-3/8 x 5-1/4" , Lautasen koko: 4-1/2 x 6-1/2" , Levyn paksuus: 0.38 " , Levyn tyyppi: A , Kilparata: Tarkkuus pallo , Kääntösäde: 0" , Pyörän leveys: 2.5 "