Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QA1 GFR10TS naarasvarren pää ruostumatonta terästä Oikea 5 / 8-18 | AB4VDX 20G068

QA1 GFR10TS Nastatangon pää ruostumatonta terästä Oikea 5/8-18

Varastossa
Tuote: AB4VDX Malli: GFR10TSRistiviite: 20G068

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPTFE-rodun pää
pallo440C ruostumaton teräs pallomainen
Laakerit440C ruostumaton teräs pallomainen pallo
rakentaminenSeuraa SAE-määritystä J1120
Mitat A5 / 8-18 "
Mitat B1"
Mitat C1.5 "
Mitat E1.5 "
Mitat G2.5 "
Mitat H1.375 "
Ulottuvuus J3.25 "
Kotelo300-sarjan ruostumaton teräs
Maks. Kulmapoikkeama26 Tutkinnot
Nastan pituus1.5 "
KierreOikea käsi
Kierteen koko5 / 8-18
TyyppiNainen nastoitettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483308055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMitat HpalloLaakeritUlottuvuus JKoteloMaks. KulmapoikkeamaNastan pituusHinta
QA1 NFR3S naaraskiinnitystangon pää nailonia / PTFE Oikea käsi # 10-32 | AB4UXB 20F927 NFR3SNylon / PTFE-rodun pää0.5 "52100 Teräs pallomainen52100 Teräspallomainen pallo1.375 "Hiiliteräs13 Tutkinnot0.5 "€14.78
QA1 NFL3S Naaraspultin pää Nylon/ptfe Vasen #10-32 | AB4UXC 20F928 NFL3SNylon / PTFE-rodun pää0.5 "52100 Teräs pallomainen52100 Teräspallomainen pallo1.375 "Hiiliteräs13 Tutkinnot0.5 "€3.79
QA1 NFR4S naarastangonpää nailonia / PTFE Oikea 1 / 4-28 | AB4UXD 20F929 NFR4SNylon / PTFE-rodun pää0.687 "52100 Teräs pallomainen52100 Teräspallomainen pallo1.687 "Hiiliteräs16 Tutkinnot0.562 "€16.09
QA1 NFL4S naaraskiinnitystangon pää nailonia / PTFE vasenkätinen 1 / 4-28 | AB4UXE 20F930 NFL4SNylon / PTFE-rodun pää0.687 "52100 Teräs pallomainen52100 Teräspallomainen pallo1.687 "Hiiliteräs16 Tutkinnot0.562 "€16.09
QA1 NFR6S naarastangonpää nailonia / PTFE Oikea 3 / 8-24 | AB4UXH 20F933 NFR6SNylon / PTFE-rodun pää0.812 "52100 Teräs pallomainen52100 Teräspallomainen pallo2.125 "Hiiliteräs12 Tutkinnot0.906 "€18.91
QA1 NFL6S naaraskiinnitystangon pää nailonia / PTFE vasenkätinen 3 / 8-24 | AB4UXJ 20F934 NFL6SNylon / PTFE-rodun pää0.812 "52100 Teräs pallomainen52100 Teräspallomainen pallo2.125 "Hiiliteräs12 Tutkinnot0.906 "€18.91
QA1 NFR8S naaraskiinnitystangon pää nailonia / PTFE Oikea käsi 1 / 2-20 | AB4UXM 20F937 NFR8SNylon / PTFE-rodun pää1.062 "52100 Teräs pallomainen52100 Teräspallomainen pallo2.781 "Hiiliteräs12 Tutkinnot1.125 "€24.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QA1 GFR10TS Nastatangon pää ruostumatonta terästä Oikea 5/8-18
€125.19 / yksikkö