Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QA1 NFL4S naaraskiinnitystangon pää nailonia / PTFE vasenkätinen 1 / 4-28 | AB4UXE 20F930

QA1 NFL4S Naarasnastatangon pää Nylon/ptfe Vasen 1/4-28

Varastossa
Tuote: AB4UXE Malli: NFL4SRistiviite: 20F930

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNylon / PTFE-rodun pää
pallo52100 Teräs pallomainen
Laakerit52100 Teräspallomainen pallo
rakentaminenSeuraa SAE-määritystä J1120
Mitat A1 / 4-28 "
Mitat B0.469 "
Mitat C0.562 "
Mitat E0.75 "
Mitat G1.312 "
Mitat H0.687 "
Ulottuvuus J1.687 "
KoteloHiiliteräs
Maks. Kulmapoikkeama16 Tutkinnot
Nastan pituus0.562 "
KierreVasen käsi
Kierteen koko1 / 4-28
TyyppiNainen nastoitettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8483308055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMitat HpalloLaakeritUlottuvuus JKoteloMaks. KulmapoikkeamaNastan pituusHinta
QA1 NFR3S naaraskiinnitystangon pää nailonia / PTFE Oikea käsi # 10-32 | AB4UXB 20F927 NFR3SNylon / PTFE-rodun pää0.5 "52100 Teräs pallomainen52100 Teräspallomainen pallo1.375 "Hiiliteräs13 Tutkinnot0.5 "€14.78
QA1 NFL3S Naaraspultin pää Nylon/ptfe Vasen #10-32 | AB4UXC 20F928 NFL3SNylon / PTFE-rodun pää0.5 "52100 Teräs pallomainen52100 Teräspallomainen pallo1.375 "Hiiliteräs13 Tutkinnot0.5 "€3.79
QA1 NFR4S naarastangonpää nailonia / PTFE Oikea 1 / 4-28 | AB4UXD 20F929 NFR4SNylon / PTFE-rodun pää0.687 "52100 Teräs pallomainen52100 Teräspallomainen pallo1.687 "Hiiliteräs16 Tutkinnot0.562 "€16.09
QA1 NFR6S naarastangonpää nailonia / PTFE Oikea 3 / 8-24 | AB4UXH 20F933 NFR6SNylon / PTFE-rodun pää0.812 "52100 Teräs pallomainen52100 Teräspallomainen pallo2.125 "Hiiliteräs12 Tutkinnot0.906 "€18.91
QA1 NFL6S naaraskiinnitystangon pää nailonia / PTFE vasenkätinen 3 / 8-24 | AB4UXJ 20F934 NFL6SNylon / PTFE-rodun pää0.812 "52100 Teräs pallomainen52100 Teräspallomainen pallo2.125 "Hiiliteräs12 Tutkinnot0.906 "€18.91
QA1 NFR8S naaraskiinnitystangon pää nailonia / PTFE Oikea käsi 1 / 2-20 | AB4UXM 20F937 NFR8SNylon / PTFE-rodun pää1.062 "52100 Teräs pallomainen52100 Teräspallomainen pallo2.781 "Hiiliteräs12 Tutkinnot1.125 "€24.12
QA1 NFL8S Naaraspultti Nylon/ptfe Vasen 1/2-20 | AB4UXN 20F938 NFL8SNylon / PTFE-rodun pää1.062 "52100 Teräs pallomainen52100 Teräspallomainen pallo2.781 "Hiiliteräs12 Tutkinnot1.125 "€24.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QA1 NFL4S Naarasnastatangon pää Nylon/ptfe Vasen 1/4-28
€16.09 / yksikkö