Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PURDY 140770014 Minirullarunko 14 tuumaa | AA6KBK 14C551

PURDY 140770014 Minimaalaustelan runko 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6KBK Malli: 140770014Ristiviite: 14C551

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini maalirullan runko
KahvaYleiskierteinen
Kahva materiaaliMuovi
Kokonaispituus14 "
Maalin tyyppiKaikki lateksi- ja öljypohjaiset maalit
Rullan pituus4-1/2 and 6-1/2"
Varren materiaaliTeräs
TyyliHäkitön

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi9603402000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PURDY 140770014 Minimaalaustelan runko 14 tuumaa
€16.03 / yksikkö