Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PULSAFEEDER L380FT03-PVD 5-toimintoinen pumppuventtiili | AD9TTK 4UP23

PULSAFEEDER L380FT03-PVD 5-toimintoinen pumppuventtiili

Varastossa
Tuote: AD9TTK Malli: L380FT03-PVDRistiviite: 4UP23

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViisi toimintaventtiili
MateriaaliGFPPL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Letkuliitäntä (tuumaa) (1/2 OD)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
PULSAFEEDER L380FT01-PVD 5-toimintoinen pumppuventtiili | AD9TTJ 4UP22 L380FT01-PVDViisi toimintaventtiili€144.53
PULSAFEEDER L385KH01-PVD 5-toimintoinen kaasuventtiili | AE9GWN 6JT99 L385KH01-PVDKaasunpoistoventtiili€261.29
PULSAFEEDER L385KH03-PVD 5-toimintoinen kaasuventtiili | AE9HRJ 6JV01 L385KH03-PVDKaasunpoistoventtiili€261.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PULSAFEEDER L380FT03-PVD 5-toimintoinen pumppuventtiili
€146.30 / yksikkö