Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 76505 putken merkintänuoli - yksi punainen 3-6 tuumaa | AE9TDF 6M306

BRADY 76505 Pipe Marker Arrow - yksi punainen 3-6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9TDF Malli: 76505Ristiviite: 6M306

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€18.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Taustaväripunainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan3 "- 6"
Korkeus2.25 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden2
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkinnät korttia kohdenLeveysHinta
BRADY 76507 -putkimerkintänuoli - yksi keltainen 3-6 tuumaa | AD9JJN 4T567 76507Keltainen3 "- 6"2.25 "Musta27"€18.81
BRADY 76503 Putkenmerkkinuoli - yksi vihreä 3-6 tuumaa | AD9JJP 4T568 76503Vihreä3 "- 6"2.25 "Valkoinen27"€18.81
BRADY 93242 -putkimerkintänuoli - yksi keltainen 1 - 2-1 / 2 tuumaa | AD9JJQ 4T569 93242Keltainen1 "- 2-1 / 2"1.125 "Musta47"€18.88
BRADY 93257 Putkenmerkintänuoli - yksi vihreä 1 - 2-1/2 tuumaa | AD9JJR 4T570 93257Vihreä1 "- 2-1 / 2"1.125 "Valkoinen47"€18.88
BRADY 76502 -putkimerkintänuoli - yksi sininen 3-6 tuumaa | AE9TDE 6M304 76502sininen3 "- 6"2.25 "Valkoinen27"€18.81
BRADY 93247 putkimerkintänuoli - yksi musta 1 - 2-1 / 2 tuumaa | AE9WUU 6N525 93247sininen1 "- 2-1 / 2"1.125 "Valkoinen47"€18.88
BRADY 93252 putkimerkinnänuoli - yksi punainen 1 - 2-1 / 2 tuumaa | AE9WUV 6N527 93252punainen1 "- 2-1 / 2"1.125 "Valkoinen47"€18.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 76505 Pipe Marker Arrow - yksi punainen 3-6 tuumaa
€18.81 / yksikkö