JOHNSON CONTROLS P32-sarjan herkät painekytkimet


Johnson Controlsin paine-erokytkimiä käytetään ilmanpaine-eron tasojen valvontaan ja ohjaamiseen. Niitä voidaan käyttää puhdastiloissa, lääkelaitoksissa ja ilmanvaihtojärjestelmissä. Ilmanpaineen muutokset havaitsemalla ne voivat laukaista hälytyksiä ja aktivoida puhaltimia tai vaimentamista...rs tasaisen ilmavirran takaamiseksi, mikä varmistaa optimaalisen ilmanvaihdon estämällä saastumisen.Lue lisää

Suodattaa
Sovellus: Matalapaine-eropainesovellukset , Paine-ero: 0.045 tuumaa WC - 0.195 tuumaa. WC. , Asennuspaikka: kanava , Kytkimen tyyppi: SPDT
TyyliMalliSyvyysKorkeusKäyttölämpötila alueTyyppiLeveysHinta (ei alv)
A
P32AC-2C
2 1 / 8 "5 5 / 8 "-40° - 165° FLVI/Yleinen käyttö3 1 / 4 "€164.36
A
P32AC-1C
2-1 / 8 "5.625 "-40 - 165 FH VAC/Yleiskäyttöinen3.25 "€151.62
A
P32AF-1C
2-1 / 8 "5.625 "-40 - 165 FH VAC/Yleiskäyttöinen3.25 "€148.90
A
P32AF-2C
2-1 / 8 "5.625 "-40 - 165 FH VAC/Yleiskäyttöinen3.25 "€161.02

Toimintamekanismi

  • Ilmanpaine-erokytkin toimii valvomalla kahden pisteen välistä ilmanpaine-eroa teollisuus- tai LVI-järjestelmässä. Kytkimen sisällä on kalvo tai anturi, joka reagoi paineen muutoksiin.
  • Kun paine-ero saavuttaa esiasetetun tason, sähkökytkin aktivoituu. Tämä kytkin voidaan ohjelmoida suorittamaan tiettyjä toimintoja, kuten käynnistämään puhaltimia tai hälytyksiä.
  • Se tarkistaa jatkuvasti paine-eron ja tekee tarvittavat säädöt haluttujen tasojen ylläpitämiseksi. Tämä mekanismi varmistaa turvallisuuden ja tehokkuuden erilaisissa sovelluksissa säätelemällä ilmavirtaa ja ehkäisemällä kontaminaatiota.

Ominaisuudet

  • Johnson Controlsin paine-erokytkimissä on valetut polykarbonaattikotelot, jotka estävät korroosiota alttiilla pinnoilla ja jäykkyyttä sisäisille komponenteille.
  • Niissä on Buna-N-kalvo vuotojen estämiseksi.
  • Näitä paine-erokytkimiä voidaan käyttää lämpötiloissa -40 - 165 astetta F.
  • Ne tarjoavat irrotettavat kannet asetettua asteikkoa säätämään ja luvattoman käytön estämiseksi.
  • Näissä ilmanpainekytkimissä on FNPT x NPSM -liittimet turvallisia yhteyksiä varten.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä huoltoa Johnson Controlsin paine-erokytkimet vaativat?

  • Tarkista säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
  • Vaihda kuluneet osat tarvittaessa.
  • Kalibroi kytkin ajan myötä ja katso tarvittaessa käyttöohjetta.

Kuinka valitsen oikean mallin tiettyyn sovellukseeni?

Ota huomioon tekijöitä, kuten painealue, ympäristöolosuhteet, sertifioinnit ja kytkimen käyttötarkoitus.

Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa näitä kytkimiä asennettaessa?

Varmista kunnollinen maadoitus asennuksen aikana, noudata sähköturvallisuusohjeita ja noudata kaikkia käyttöoppaassa annettuja turvallisuusohjeita.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?