Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PULSAFEEDER L385KH01-PVD 5-toimintoinen kaasuventtiili | AE9GWN 6JT99

PULSAFEEDER L385KH01-PVD 5-toimintoinen kaasuventtiili

Varastossa
Tuote: AE9GWN Malli: L385KH01-PVDRistiviite: 6JT99

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€261.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasunpoistoventtiili
MateriaaliGFPPL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Letkuliitäntä (tuumaa) (3/8 OD)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
PULSAFEEDER L380FT01-PVD 5-toimintoinen pumppuventtiili | AD9TTJ 4UP22 L380FT01-PVDViisi toimintaventtiili€144.53
PULSAFEEDER L380FT03-PVD 5-toimintoinen pumppuventtiili | AD9TTK 4UP23 L380FT03-PVDViisi toimintaventtiili€146.30
PULSAFEEDER L385KH03-PVD 5-toimintoinen kaasuventtiili | AE9HRJ 6JV01 L385KH03-PVDKaasunpoistoventtiili€261.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PULSAFEEDER L385KH01-PVD 5-toimintoinen kaasuventtiili
€261.29 / yksikkö