PULSAFEEDER J40498 kemiallinen säiliö 15 G | AD9TTB 4UP11

PULSAFEEDER J40498 kemikaalisäiliö 15 G

Varastossa
Tuote: AD9TTB Malli: J40498Ristiviite: 4UP11

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€547.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIntegroitu säiliöjärjestelmä
MateriaaliLäpikuultava polyeteeni
säiliön tilavuus15 Gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)67.31
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Letkuliitäntä (tuumaa) (3/8)
    • Erityisominaisuudet: UV-kestävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PULSAFEEDER J40492 kemiallinen säiliö 15 G | AD9TTA 4UP10 J40492€566.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PULSAFEEDER J40498 kemikaalisäiliö 15 G
€547.71 / yksikkö