PULSAFEEDER J40492 kemiallinen säiliö 15 G | AD9TTA 4UP10

PULSAFEEDER J40492 kemikaalisäiliö 15 G

Varastossa
Tuote: AD9TTA Malli: J40492Ristiviite: 4UP10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€566.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIntegroitu säiliöjärjestelmä
MateriaaliLäpikuultava polyeteeni
säiliön tilavuus15 Gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)68.07
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)41.4
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Letkuliitäntä (tuumaa) (3/8)
    • Erityisominaisuudet: UV-kestävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PULSAFEEDER J40498 kemiallinen säiliö 15 G | AD9TTB 4UP11 J40498€547.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PULSAFEEDER J40492 kemikaalisäiliö 15 G
€566.49 / yksikkö