PS DOORS MGHMM096042 Vaakasuora puolikerroksen turvaportti, 43 tuumaa x 117 tuumaa, kokoamaton, keltainen | AG8EME 32GW02

PS DOORS MGHMM096042 Vaakasuora puolikerroksen turvaportti, 43 tuumaa x 117 tuumaa, kokoamaton, keltainen

Tuote: AG8EME Malli: MGHMM096042Ristiviite: 32GW02
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,704.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora turvaportti
koollaKokoonpanematon
Aste180 astetta
Suorittaa loppuunJauhemaalattu keltainen
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus42 "
MateriaaliLievä teräs
AsennuspaikkaKannelle asennettava
Ankkuripisteiden lukumäärä6
Avausleveys96 "
Toimintamanuaalinen
kokonaisleveys117 "
Pylvään värisininen
Postikorkeus42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 135
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)312.42
Laivan leveys (cm)114.3
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvausleveysToimintaKorkeusAsennuspaikkaMateriaaliSuorittaa loppuunHinta
PS DOORS MGHMM072042 Vaakasuora puolikerroksen turvaportti, terästä, käsikäyttöinen, 72 tuumaa leveä, 42 tuumaa portin korkeus | AG8EMD 32GW01 MGHMM07204272 "manuaalinen42 "Kannelle asennettavaLievä teräsJauhemaalattu keltainen€3,045.48
Tarjouspyyntö
PS DOORS MGHEM072042 Vaakasuora puolikerroksen turvaportti, teräs, sähkökäyttöinen, 72 tuumaa leveä, 42 tuumaa portin korkeus | AG8EMF 32GW03 MGHEM07204272 "sähköinen42 "Kannelle asennettavaLievä teräsJauhemaalattu keltainen€5,930.59
Tarjouspyyntö
PS DOORS MGHEM096042 Vaakasuora puolikerroksen turvaportti, teräs, sähkökäyttöinen, 96 tuumaa leveä, 42 tuumaa portin korkeus | AG8EMG 32GW04 MGHEM09604296 "sähköinen42 "Kannelle asennettavaLievä teräsJauhemaalattu keltainen€6,017.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PS DOORS MGHMM096042 Vaakasuora puolikerroksen turvaportti, 43 tuumaa x 117 tuumaa, kokoamaton, keltainen
€7,704.52 / yksikkö