PS DOORS MGHMM072042 Vaakasuora puolikerroksen turvaportti, terästä, käsikäyttöinen, 72 tuumaa leveä, 42 tuumaa portin korkeus | AG8EMD 32GW01

PS DOORS MGHMM072042 Vaakasuora puolikerroksen turvaportti, terästä, käsikäyttöinen, 72 tuuman leveys, 42 tuuman portin korkeus

Tuote: AG8EMD Malli: MGHMM072042Ristiviite: 32GW01
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,045.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora turvaportti
Suorittaa loppuunJauhemaalattu keltainen
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus42 "
MateriaaliLievä teräs
AsennuspaikkaKannelle asennettava
Ankkuripisteiden lukumäärä6
Avausleveys72 "
Toimintamanuaalinen
Pylvään värisininen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108.45
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)251.46
Laivan leveys (cm)114.3
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvausleveysToimintaKorkeusAsennuspaikkaMateriaaliSuorittaa loppuunHinta
PS DOORS MGHMM096042 Vaakasuora puolikerroksen turvaportti, 43 tuumaa x 117 tuumaa, kokoamaton, keltainen | AG8EME 32GW02 MGHMM09604296 "manuaalinen42 "Kannelle asennettavaLievä teräsJauhemaalattu keltainen€7,704.52
Tarjouspyyntö
PS DOORS MGHEM072042 Vaakasuora puolikerroksen turvaportti, teräs, sähkökäyttöinen, 72 tuumaa leveä, 42 tuumaa portin korkeus | AG8EMF 32GW03 MGHEM07204272 "sähköinen42 "Kannelle asennettavaLievä teräsJauhemaalattu keltainen€5,930.59
Tarjouspyyntö
PS DOORS MGHEM096042 Vaakasuora puolikerroksen turvaportti, teräs, sähkökäyttöinen, 96 tuumaa leveä, 42 tuumaa portin korkeus | AG8EMG 32GW04 MGHEM09604296 "sähköinen42 "Kannelle asennettavaLievä teräsJauhemaalattu keltainen€6,017.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PS DOORS MGHMM072042 Vaakasuora puolikerroksen turvaportti, terästä, käsikäyttöinen, 72 tuuman leveys, 42 tuuman portin korkeus
€3,045.48 / yksikkö