Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JSCRT-14S räikkäavainsarja Sae 12-kärki 14 kpl | AB6TAM 22DJ43

PROTO JSCRT-14S Räikkäavainsarja Sae 12 terä 14 kpl

Varastossa
Tuote: AB6TAM Malli: JSCRT-14SRistiviite: 22DJ43

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€359.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäavain
Suorittaa loppuunTäysi puola
Joustava pääEi
MateriaaliTaottu teräs
Min. Valokaari5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä72
Palojen lukumäärä14
Pisteiden määrä12
Offset0 Tutkinnot
SuunnanvaihtoEi
SAE tai metrinenSAE
Jakoavain tyyliEi peruutus
Avaimet mukana1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 11/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.54
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPisteiden määräSuorittaa loppuunJoustava pääOffsetSuunnanvaihtoSAE tai metrinenJakoavain tyyliAvaimet mukanaHinta
PROTO J1190B -avainavainsarja Sae 12-kärki 3 kpl | AA8WDQ 1AKR1 J1190B12KiiltäväEi0 TutkinnotEiSAEKäännettävä, laatikon pää3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "€105.66
PROTO J1190LO -avainavainsarja Sae 5 kpl | AB3NHT 1UK89 J1190LO12KiiltäväEi0 TutkinnotKylläSAEDouble Box End, käännettävä1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "€228.53
PROTO J1190MLO Käännettävä jakoavainsarja Metrinen 5 kpl | AB3NHU 1UK90 J1190MLO12KiiltäväEi0 TutkinnotKyllämetrinenDouble Box End, käännettävä7 x 8, 9 x 10, 11 x 12, 13 x 14, 15 x 17 mm€224.56
PROTO JSCR-9S räikkäavainsarja Sae 12-kärki 9 kpl | AB4BCT 1WNB7 JSCR-9S12Musta kromiEi0 TutkinnotEiSAEYhdistelmä, liukastumisen esto, silmukka1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€280.56
PROTO JSCRM-10S räikkäavainsarja Metrinen 12-pisteinen 10 kpl | AB4BCU 1WNB8 JSCRM-10S12Musta kromiEi0 TutkinnotEimetrinenYhdistelmä, liukastumisen esto, silmukka10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€326.39
PROTO JSCV-9S Räikkäavainsarja, Suora, SAE - 9 kpl | AB4BCV 1WNB9 JSCV-9S12Musta kromiEi15 TutkinnotKylläSAEYhdistelmä, peruutus, liukastumisen esto, ripustus9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€369.55
PROTO JSCV-20S Räikkäavainsarja, SAE, musta kromi, 12-pisteinen - 20 kpl | AB4BCW 1WNC1 JSCV-20S12Musta kromiEi15 TutkinnotKylläSAEYhdistelmä, peruutus, liukastumisen esto, ripustus7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2"€1,506.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JSCRT-14S Räikkäavainsarja Sae 12 terä 14 kpl
€359.63 / yksikkö