Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J94030 Silmäpulttinostin, Olkapäällä, 1-1/8-7 kierrekoko, 7-1/2 tuuman pituus | AD9DVR 4R269

PROTO J94030 Silmäpulttinostin, Olkapäällä, 1-1/8-7 kierrekoko, 7-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD9DVR Malli: J94030Ristiviite: 4R269

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.2"
Silmä ulkopuolella Dia.4-1 / 16 "
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus7.5 "
Varsi Dia.1.125 "
Varren pituus2.75 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus2.75 "
Kierteen koko8
Työkuorman raja12,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318130060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J94030 Silmäpulttinostin, Olkapäällä, 1-1/8-7 kierrekoko, 7-1/2 tuuman pituus
€59.71 / yksikkö