Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J86A7 / 16S2 Kylmätaltta 1/2 tuumaa x 6 tuumaa | AE8KCC 6DJV1

PROTO J86A7/16S2 Kylmätaltta 1/2 tuumaa x 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8KCC Malli: J86A7/16S2Ristiviite: 6DJV1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmä taltta
Pituus6"
MateriaaliS2 karkaistu työkaluteräs
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205306000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Modifioitu parabolinen iskevä pää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusMateriaaliVihjeiden kokoHinta
PROTO J86078 Kylmätaltta 7/8 tuumaa x 9-1 / 4 tuumaa | AA9UPE 1FJ97 J860787 / 8 "9.25 "Teräs7 / 8 "€55.15
PROTO J86058 Kylmätaltta 5/8 tuumaa x 7-5 / 8 tuumaa | AA9UPF 1FJ98 J860585 / 8 "7.625 "Teräs5 / 8 "€30.38
PROTO J86038 Super-Duty kylmätaltta, 6 tuumaa, lämpökäsitelty S2-teräs | AA9UPG 1FJ99 J860383 / 8 "6"Teräs3 / 8 "€23.65
PROTO J86034 Kylmätaltta 3/4 tuumaa x 8-7 / 16 tuumaa | AA9UPH 1FK01 J860343 / 4 "8.437 "Teräs3 / 4 "€39.39
PROTO J86012 Kylmätaltta 1/2 tuumaa x 6-13 / 16 tuumaa | AA9UPJ 1FK02 J860121 / 2 "6 13 / 16 "Teräs1 / 2 "€27.90
PROTO J86001 Kylmätaltta 1 tuumaa x 10-1 / 16 tuumaa | AA9UPK 1FK03 J8600115 / 16 "10 1 / 16 "Teräs1"€48.81
PROTO J86A3 / 16 kylmätaltta 1/4 tuumaa x 4-7 / 8 tuumaa | AD2KQR 3R139 J86A3 / 163 / 16 "4.875 "-1 / 4 "€11.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J86A7/16S2 Kylmätaltta 1/2 tuumaa x 6 tuumaa
€16.52 / yksikkö