Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J77417MP joustava iskuhylsy 3/8 tuuman asema 17 mm 6 Pt | AD9RFA 4UHV5

PROTO J77417MP Flex Impact Socket 3/8 tuuman veto 17mm 6 Pt

Varastossa
Tuote: AD9RFA Malli: J77417MPRistiviite: 4UHV5
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
€54.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava iskuhylsy
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeYleismaailmallinen
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus1 3 / 32 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko17mm
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPisteiden määräOutput TypeKokonaispituusSAE tai metrinenKokoPistorasian syvyysHinta
PROTO J77517MP joustava iskuhylsy 3/8 tuuman asema 17 mm 12 Pt | AD8BTF 4HUY9 J77517MP12Tuplakuusio1 3 / 32 "metrinen17mmStandardi€50.12
PROTO J77518MP Joustava iskuhylsy 3/8-tuumainen 18 mm 12 Pt | AD8BTG 4HUZ1 J77518MP12Tuplakuusio1 3 / 32 "metrinen18mmStandardi€50.58
PROTO J77519MP Joustava iskuhylsy 3/8 tuuman asema 19 mm 6 Pt | AD8BTH 4HUZ2 J77519MP6Tuplakuusio1 3 / 32 "metrinen19mmStandardi€50.90
PROTO J78410MP Joustava iskuhylsy 3/8 tuuman asema 10 mm 6 Pt | AD8BTJ 4HUZ3 J78410MP6Hex2.75 "metrinen10Syvä€50.68
PROTO J78411MP Flex-iskuhylsy 3/8 tuuman asema 11 mm 6 Pt | AD8BTK 4HUZ4 J78411MP6Hex2.5 "metrinen11Standardi€49.65
PROTO J78412MP joustava iskuhylsy 3/8 tuuman asema 12 mm 6 Pt | AD8BTL 4HUZ5 J78412MP6Hex2.75 "metrinen12 "Standardi€52.20
PROTO J78413MP Joustava iskuhylsy 3/8 tuuman asema 13 mm 6 Pt | AD8BTM 4HUZ6 J78413MP6Hex2.75 "metrinen13Standardi€50.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J77417MP Flex Impact Socket 3/8 tuuman veto 17mm 6 Pt
€54.11 / yksikkö