Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J75282P iskutulppa 1/2 tuuman asema 15/16 tuuma 6 Pt | AD8BYC 4HVF4

PROTO J75282P Iskukanta 1/2 tuuman vetolaite 15/16 tuumaa 6 Pt

Varastossa
Tuote: AD8BYC Malli: J75282PRistiviite: 4HVF4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava iskuhylsy
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeYleismaailmallinen
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus3.5 "
SAE tai metrinenSAE
Koko15 / 16 "
Pistorasian syvyysSyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
PROTO J75275P Joustava iskuhylsy 1/2 tuuman asema 1/2 tuumainen 6 Pt | AD8BXV 4HVE6 J75275P1 / 2 "€60.57
PROTO J75276P joustava iskuhylsy 1/2 tuuman asema 9/16 tuuma 6pt | AD8BXW 4HVE7 J75276P9 / 16 "€60.55
PROTO J75277P Flex Impact Socket 1/2 tuuman vetolaite 5/8 tuuman 6 Pt | AD8BXX 4HVE8 J75277P5 / 8 "€59.64
PROTO J75278P iskutulppa 1/2 tuuman asema 11/16 tuuma 6 Pt | AD8BXY 4HVE9 J75278P11 / 16 "€61.69
PROTO J75279P Joustava iskuhylsy 1/2 tuuman asema 3/4 tuumainen 6 Pt | AD8BXZ 4HVF1 J75279P3 / 4 "€62.11
PROTO J75280P iskutulppa 1/2 tuuman asema 13/16 tuuma 6 Pt | AD8BYA 4HVF2 J75280P13 / 16 "€63.74
PROTO J75281P Joustava iskuhylsy 1/2 tuuman asema 7/8 tuumainen 6 Pt | AD8BYB 4HVF3 J75281P7 / 8 "€69.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J75282P Iskukanta 1/2 tuuman vetolaite 15/16 tuumaa 6 Pt
€67.65 / yksikkö