Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Langaton EXTECH RH200W lämpömittari, -40 - 140 astetta. F Anturin lämpötila | CH6RJG 453A37

EXTECH Langaton RH200W lämpömittari, -40 - 140 astetta. F Anturin lämpötila

Varastossa
Tuote: CH6RJG Malli: RH200WRistiviite: 453A37

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangaton lämpömittari
Pohjan leveys5.1 "
Akun tyyppi4 AA
Kotelon väriValkoinen
Kotelon materiaaliMuovi
Syvyys1.6 "
näytön koko4.4 "x 5.1"
Näytön tyyppiLämpömittari LCD-näytöllä
Kosteuden tarkkuus+/- 5% RH
Kosteusalue1%: sta 99%
Kosteuden resoluutio1%
MuistiMax, min
Kiinnitysreikä Dia.0.25 "
Asennustyyppi1 ruuvinreikä
Numeroiden määrä3
Kiinnitysreikien määrä1
SkaalatyyppiDigitaalinen
AnturimateriaaliMuovi
Temp. alue23-122 astetta F
Lämpötila Resoluutio0.1 astetta F, 0.1 Deg. C
Leveys2.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.522
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH Langaton RH200W lämpömittari, -40 - 140 astetta. F Anturin lämpötila
€102.93 / yksikkö