Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J75275P Joustava iskuhylsy 1/2 tuuman asema 1/2 tuumainen 6 Pt | AD8BXV 4HVE6

PROTO J75275P Flex-iskukanta 1/2 tuuman vetolaite 1/2 tuuman 6 pt

Varastossa
Tuote: AD8BXV Malli: J75275PRistiviite: 4HVE6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava iskuhylsy
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeYleismaailmallinen
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus3.5 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1 / 2 "
Pistorasian syvyysSyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
PROTO J75276P joustava iskuhylsy 1/2 tuuman asema 9/16 tuuma 6pt | AD8BXW 4HVE7 J75276P9 / 16 "€60.55
PROTO J75277P Flex Impact Socket 1/2 tuuman vetolaite 5/8 tuuman 6 Pt | AD8BXX 4HVE8 J75277P5 / 8 "€59.64
PROTO J75278P iskutulppa 1/2 tuuman asema 11/16 tuuma 6 Pt | AD8BXY 4HVE9 J75278P11 / 16 "€61.69
PROTO J75279P Joustava iskuhylsy 1/2 tuuman asema 3/4 tuumainen 6 Pt | AD8BXZ 4HVF1 J75279P3 / 4 "€62.11
PROTO J75280P iskutulppa 1/2 tuuman asema 13/16 tuuma 6 Pt | AD8BYA 4HVF2 J75280P13 / 16 "€63.74
PROTO J75281P Joustava iskuhylsy 1/2 tuuman asema 7/8 tuumainen 6 Pt | AD8BYB 4HVF3 J75281P7 / 8 "€69.97
PROTO J75282P iskutulppa 1/2 tuuman asema 15/16 tuuma 6 Pt | AD8BYC 4HVF4 J75282P15 / 16 "€67.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J75275P Flex-iskukanta 1/2 tuuman vetolaite 1/2 tuuman 6 pt
€60.57 / yksikkö