Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J7099 Kuljettajan käden vaikutus | AA8YGD 1AT29

PROTO J7099 kuljettajan käsiisku

Varastossa
Tuote: AA8YGD Malli: J7099Ristiviite: 1AT29

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsi-iskulaite
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kokonaispituus5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J7099 kuljettajan käsiisku
€68.41 / yksikkö