Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J6280TA100 vääntömomenttikulmamittari 3/8 tuuman käyttö 100 jalkaa-lb. | AF7YRP 23NU45

PROTO J6280TA100 Vääntömomenttikulmamittari 3/8 tuuman veto 100 jalkaa-lb.

Varastossa
Tuote: AF7YRP Malli: J6280TA100Ristiviite: 23NU45

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€544.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVääntömomentti
Max. vääntömomentti100 jalkaa-lb.
Kokonaispituus3 23 / 64 "
KiertoCW / CCW
Koko3/8 tuuman asema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5985
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi9031808085

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. vääntömomenttiKokoHinta
PROTO J6280TA250 vääntömomenttikulmamittari 1/2 tuuman käyttölaite 250 jalkaa-lb. | AF7YRR 23NU47 J6280TA250250 jalkaa-lb.1/2 tuuman asema€594.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6280TA100 Vääntömomenttikulmamittari 3/8 tuuman veto 100 jalkaa-lb.
€544.32 / yksikkö