Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J6280TA250 vääntömomenttikulmamittari 1/2 tuuman käyttölaite 250 jalkaa-lb. | AF7YRR 23NU47

PROTO J6280TA250 Vääntömomenttikulmamittari 1/2 tuuman veto 250 jalkaa-lb.

Varastossa
Tuote: AF7YRR Malli: J6280TA250Ristiviite: 23NU47

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€594.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVääntömomentti
Max. vääntömomentti250 jalkaa-lb.
Kokonaispituus3 23 / 64 "
KiertoCW / CCW
Koko1/2 tuuman asema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.549
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi4202999000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. vääntömomenttiKokoHinta
PROTO J6280TA100 vääntömomenttikulmamittari 3/8 tuuman käyttö 100 jalkaa-lb. | AF7YRP 23NU45 J6280TA100100 jalkaa-lb.3/8 tuuman asema€544.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6280TA250 Vääntömomenttikulmamittari 1/2 tuuman veto 250 jalkaa-lb.
€594.69 / yksikkö