PROTO J6141F -valitsimen momenttiavain 1000 jalkaa-lb. 1 tuumaa | AA8YEA 1ARR6

PROTO J6141F Momenttiavain 1000 jalkaa-lb. 1 tuuman Dr

Varastossa
Tuote: AA8YEA Malli: J6141FRistiviite: 1ARR6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,939.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValitse momenttiavain
tarkkuus+/- 3% vääntömomentin lukemasta CW / CCW @ 20-100% koko asteikosta
KalibrointitodistusEi
Aseman koko1"
Sähkövalo / ääniSähkövalo ja summeri
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppitavallinen
Head Typekiinteä
Min. Syklien lukumäärä5000
Kokonaispituus74.25 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset20.0 jalkaa-lb.
Ensisijainen asteikkoalue0-1000 jalkaa-lb.
Nollaa tyyppiNapsauta Yli
KiertoCW / CCW
Toissijainen asteikko2.5 m kg
Toissijainen asteikko0-140 m kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)122.68
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jatkokahvat (kyllä)
    • Muistineula (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusKalibrointitodistusKahvan tyyppiKokonaispituusEnsisijaisen asteikon lisäyksetEnsisijainen asteikkoalueNollaa tyyppiHinta
PROTO J6149F -valitsimen momenttiavain 2000 jalkaa-lb. 1 tuumaa | AA8YEB 1ARR7 J6149F+/- 4% vääntömomentin lukemasta CW / CCW @ 20-100% koko asteikostaSaatavana valmistajan pyynnöstäMetalli110.75 "40.0 jalkaa-lb.0-2000 jalkaa-lb.auto€4,058.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6141F Momenttiavain 1000 jalkaa-lb. 1 tuuman Dr
€1,939.70 / yksikkö