PROTO J6149F -valitsimen momenttiavain 2000 jalkaa-lb. 1 tuumaa | AA8YEB 1ARR7

PROTO J6149F Momenttiavain 2000 jalkaa-lb. 1 tuuman Dr

Varastossa
Tuote: AA8YEB Malli: J6149FRistiviite: 1ARR7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,058.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValitse momenttiavain
tarkkuus+/- 4% vääntömomentin lukemasta CW / CCW @ 20-100% koko asteikosta
KalibrointitodistusSaatavana valmistajan pyynnöstä
Aseman koko1"
Sähkövalo / ääniSähkövalo ja summeri
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiMetalli
Head Typekiinteä
KoteloMetalli
Min. Syklien lukumäärä5000
Kokonaispituus110.75 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset40.0 jalkaa-lb.
Ensisijainen asteikkoalue0-2000 jalkaa-lb.
Nollaa tyyppiauto
KiertoCW / CCW
Toissijainen asteikko5.0 m kg
Toissijainen asteikko0-280 m kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.6525
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jatkokahvat (kyllä)
    • Muistineula (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusKalibrointitodistusKahvan tyyppiKokonaispituusEnsisijaisen asteikon lisäyksetEnsisijainen asteikkoalueNollaa tyyppiHinta
PROTO J6141F -valitsimen momenttiavain 1000 jalkaa-lb. 1 tuumaa | AA8YEA 1ARR6 J6141F+/- 3% vääntömomentin lukemasta CW / CCW @ 20-100% koko asteikostaEitavallinen74.25 "20.0 jalkaa-lb.0-1000 jalkaa-lb.Napsauta Yli€1,939.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6149F Momenttiavain 2000 jalkaa-lb. 1 tuuman Dr
€4,058.66 / yksikkö