PROTO J6020CXCERT momenttiavain 3/4 käyttölaite 120-600 jalkaa-lb. | AE2LJN 4YA72

PROTO J6020CXCERT Momenttiavain 3/4 Drive 120-600 Feet-lb.

Varastossa
Tuote: AE2LJN Malli: J6020CXCERTRistiviite: 4YA72

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,859.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin momenttiavain
tarkkuus+/- 3% CW, +/- 6% CCW
KalibrointitodistusKyllä
Aseman koko3 / 4 "
Head Typehammastussuuntaa
MateriaaliTeräs
MittaustyyppiJalka-Punta
Kokonaispituus41 9 / 16 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset2 jalkaa-lb.
Ensisijainen asteikkoalue120-600 jalkaa-lb.
KiertoCW / CCW
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetKuuluva napsautus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9795
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Momenttiavain Proto J6020CXCERT on ihanteellinen teollisuuden ja autoteollisuuden asetuksiin varmistaakseen, että pultit on kiristetty oikeisiin vääntömomenttimäärityksiin, mikä varmistaa laitteiden turvallisuuden.

Ominaisuudet:

  • Siinä on seosteräsrakenne kromiviimeistelyllä rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävän alttiiden pintojen ansiosta.
  • Tämä proto 3/4 tuuman momenttiavain tarjoaa vääntömomentit 120 - 600 lb-jalkaa.
  • Se voi pyöriä sekä myötä- että vastapäivään.
  • Tässä momenttiavaimessa kuuluu napsahdus, joka ilmoittaa vääntömomentin asetuksesta.
  • Siinä on uurrettu kahva tiukan otteen takaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASME B107.300-2010

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Proto J6020CXCERT 3/4 tuuman momenttiavaimen tarkkuus?

A.

  • Myötäpäivään tarkkuus: +/- 4%
  • Vastapäivään tarkkuus: +/- 6%

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEnsisijaisen asteikon lisäyksettarkkuusKalibrointitodistusEnsisijainen asteikkoalueVisuaaliset / kuultavat ilmaisimetAseman kokoHead TypeMateriaaliHinta
PROTO J6025 momenttiavain, teräs, 1 tuuman käyttö, 107-1/2 tuuman pituus | AA8YDP 1ARN7 J602510 jalkaa-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCW @ 20-100% koko asteikostaEi400-2000 jalkaa-lb.Kuuluva napsautus1"kiinteäTeräs€5,129.96
PROTO J6023 momenttiavain, teräs, 1 tuuman aseman koko, ääniklikkauksen ilmaisin | AB3AEL 1Q877 J60235 jalkaa-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCW @ 20-100% koko asteikostaEi200-1000 jalkaa-lb.Kuuluva napsautus1"kiinteäTeräs€3,067.34
PROTO J6062CXCERT momenttiavain 1/4 käyttölaite 40-200 tuumaa - lb. | AE2LJD 4YA63 J6062CXCERT1 tuumaa - lb+/- 3% CW, +/- 6% CCWKyllä40-200 tuumaa.Kuuluva napsautus1 / 4 "hammastussuuntaaTeräs€382.04
PROTO J6064CXCERT momenttiavain 3/8-käyttöinen 40-200 tuumaa - lb. | AE2LJE 4YA64 J6064CXCERT1 tuumaa - lb+/- 3% CW, +/- 6% CCWKyllä40-200 tuumaa.Kuuluva napsautus3 / 8 "hammastussuuntaaTeräs€382.92
PROTO J6066CXCERT momenttiavain 3/8 käyttölaite 200-1000 tuumaa. | AE2LJF 4YA65 J6066CXCERT5 tuumaa - lb+/- 3% CW, +/- 6% CCWKyllä200-1000 tuumaa.Kuuluva napsautus3 / 8 "hammastussuuntaaTeräs€395.02
PROTO J6072CXCERT momenttiavain 1/2-käyttöinen 600-3000 tuumaa. | AE2LJG 4YA66 J6072CXCERT10 tuumaa - lb+/- 3% CW, +/- 6% CCWKyllä600-3000 tuumaa.Kyllä1 / 2 "hammastussuuntaaTeräs€466.46
PROTO J6006CXCERT momenttiavain 3/8 vetolaite 16-80 jalkaa-lb. | AE2LJH 4YA67 J6006CXCERT0.5 jalkaa-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWKyllä16-80 jalkaa-lb.Napauta3 / 8 "hammastussuuntaaChrome Vanadium€395.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6020CXCERT Momenttiavain 3/4 Drive 120-600 Feet-lb.
€1,859.43 / yksikkö