Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J6062CXCERT momenttiavain 1/4 käyttölaite 40-200 tuumaa - lb. | AE2LJD 4YA63

PROTO J6062CXCERT Momenttiavain 1/4 Drive 40-200 In.-lb.

Varastossa
Tuote: AE2LJD Malli: J6062CXCERTRistiviite: 4YA63

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€382.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin momenttiavain
tarkkuus+/- 3% CW, +/- 6% CCW
KalibrointitodistusKyllä
Aseman koko1 / 4 "
Head Typehammastussuuntaa
MateriaaliTeräs
MittaustyyppiTuuma-Punta
Kokonaispituus11.375 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset1 tuumaa - lb
Ensisijainen asteikkoalue40-200 tuumaa.
KiertoCW / CCW
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetKuuluva napsautus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1205
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)49.28
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Momenttiavain Proto J6062CXCERT on ihanteellinen teollisuuden ja autoteollisuuden asetuksiin varmistaakseen, että pultit on kiristetty oikeisiin vääntömomenttimäärityksiin, mikä varmistaa laitteiden turvallisuuden.

Ominaisuudet:

  • Siinä on seosteräsrakenne kromiviimeistelyllä rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävän alttiiden pintojen ansiosta.
  • Tämä proto 1/4 tuuman vääntömomenttiavain tarjoaa vääntömomentteja välillä 40 - 200 lb-tuumaa.
  • Se voi pyöriä sekä myötä- että vastapäivään.
  • Tässä 200 punnan momenttiavaimessa kuuluu napsahdus, joka ilmoittaa vääntömomentin asetuksesta.
  • Siinä on uurrettu kahva, joka takaa tiukan otteen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • KUTEN MINÄ

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Proto J6062CXCERT 1/4 tuuman momenttiavaimen tarkkuus?

A.

  • Myötäpäivään tarkkuus: +/- 4%
  • Vastapäivään tarkkuus: +/- 6%

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEnsisijaisen asteikon lisäyksettarkkuusKalibrointitodistusEnsisijainen asteikkoalueVisuaaliset / kuultavat ilmaisimetAseman kokoHead TypeMateriaaliHinta
PROTO J6025 momenttiavain, teräs, 1 tuuman käyttö, 107-1/2 tuuman pituus | AA8YDP 1ARN7 J602510 jalkaa-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCW @ 20-100% koko asteikostaEi400-2000 jalkaa-lb.Kuuluva napsautus1"kiinteäTeräs€5,129.96
PROTO J6023 momenttiavain, teräs, 1 tuuman aseman koko, ääniklikkauksen ilmaisin | AB3AEL 1Q877 J60235 jalkaa-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCW @ 20-100% koko asteikostaEi200-1000 jalkaa-lb.Kuuluva napsautus1"kiinteäTeräs€3,067.34
PROTO J6064CXCERT momenttiavain 3/8-käyttöinen 40-200 tuumaa - lb. | AE2LJE 4YA64 J6064CXCERT1 tuumaa - lb+/- 3% CW, +/- 6% CCWKyllä40-200 tuumaa.Kuuluva napsautus3 / 8 "hammastussuuntaaTeräs€382.92
PROTO J6066CXCERT momenttiavain 3/8 käyttölaite 200-1000 tuumaa. | AE2LJF 4YA65 J6066CXCERT5 tuumaa - lb+/- 3% CW, +/- 6% CCWKyllä200-1000 tuumaa.Kuuluva napsautus3 / 8 "hammastussuuntaaTeräs€395.02
PROTO J6072CXCERT momenttiavain 1/2-käyttöinen 600-3000 tuumaa. | AE2LJG 4YA66 J6072CXCERT10 tuumaa - lb+/- 3% CW, +/- 6% CCWKyllä600-3000 tuumaa.Kyllä1 / 2 "hammastussuuntaaTeräs€466.46
PROTO J6006CXCERT momenttiavain 3/8 vetolaite 16-80 jalkaa-lb. | AE2LJH 4YA67 J6006CXCERT0.5 jalkaa-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWKyllä16-80 jalkaa-lb.Napauta3 / 8 "hammastussuuntaaChrome Vanadium€395.23
PROTO J6008CXCERT momenttiavain 1/2-asemaan 16-80 jalkaa-lb. | AE2LJJ 4YA68 J6008CXCERT0.5 jalkaa-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWKyllä16-80 jalkaa-lb.Kuuluva napsautus1 / 2 "hammastussuuntaaTeräs€425.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6062CXCERT Momenttiavain 1/4 Drive 40-200 In.-lb.
€382.04 / yksikkö