Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J6014CXCERT momenttiavain 1/2-asemaan 50-250 jalkaa-lb. | AE2LJL 4YA70

PROTO J6014CXCERT Momenttiavain 1/2 Drive 50-250 Feet-lb.

Varastossa
Tuote: AE2LJL Malli: J6014CXCERTRistiviite: 4YA70

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€503.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin momenttiavain
tarkkuus+/- 3% CW, +/- 6% CCW
KalibrointitodistusKyllä
Aseman koko1 / 2 "
Head Typehammastussuuntaa
MateriaaliTeräs
MittaustyyppiJalka-punta / Newton-metri
Kokonaispituus27.125 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset1 jalkaa-lb.
Ensisijainen asteikkoalue50-250 jalkaa-lb.
KiertoCW / CCW
Toissijainen asteikko1.36nm
Toissijainen asteikko73.5 on 345nm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetKuuluva napsautus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7495
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEnsisijaisen asteikon lisäyksettarkkuusKalibrointitodistusEnsisijainen asteikkoalueVisuaaliset / kuultavat ilmaisimetAseman kokoHead TypeMateriaaliHinta
PROTO J6025 momenttiavain, teräs, 1 tuuman käyttö, 107-1/2 tuuman pituus | AA8YDP 1ARN7 J602510 jalkaa-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCW @ 20-100% koko asteikostaEi400-2000 jalkaa-lb.Kuuluva napsautus1"kiinteäTeräs€5,129.96
PROTO J6023 momenttiavain, teräs, 1 tuuman aseman koko, ääniklikkauksen ilmaisin | AB3AEL 1Q877 J60235 jalkaa-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCW @ 20-100% koko asteikostaEi200-1000 jalkaa-lb.Kuuluva napsautus1"kiinteäTeräs€3,067.34
PROTO J6062CXCERT momenttiavain 1/4 käyttölaite 40-200 tuumaa - lb. | AE2LJD 4YA63 J6062CXCERT1 tuumaa - lb+/- 3% CW, +/- 6% CCWKyllä40-200 tuumaa.Kuuluva napsautus1 / 4 "hammastussuuntaaTeräs€382.04
PROTO J6064CXCERT momenttiavain 3/8-käyttöinen 40-200 tuumaa - lb. | AE2LJE 4YA64 J6064CXCERT1 tuumaa - lb+/- 3% CW, +/- 6% CCWKyllä40-200 tuumaa.Kuuluva napsautus3 / 8 "hammastussuuntaaTeräs€382.92
PROTO J6066CXCERT momenttiavain 3/8 käyttölaite 200-1000 tuumaa. | AE2LJF 4YA65 J6066CXCERT5 tuumaa - lb+/- 3% CW, +/- 6% CCWKyllä200-1000 tuumaa.Kuuluva napsautus3 / 8 "hammastussuuntaaTeräs€395.02
PROTO J6072CXCERT momenttiavain 1/2-käyttöinen 600-3000 tuumaa. | AE2LJG 4YA66 J6072CXCERT10 tuumaa - lb+/- 3% CW, +/- 6% CCWKyllä600-3000 tuumaa.Kyllä1 / 2 "hammastussuuntaaTeräs€466.46
PROTO J6006CXCERT momenttiavain 3/8 vetolaite 16-80 jalkaa-lb. | AE2LJH 4YA67 J6006CXCERT0.5 jalkaa-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWKyllä16-80 jalkaa-lb.Napauta3 / 8 "hammastussuuntaaChrome Vanadium€395.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6014CXCERT Momenttiavain 1/2 Drive 50-250 Feet-lb.
€503.50 / yksikkö