Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J6006NMC-TT -jakoavain 3/8-käyttöinen 16 - 80 Nm | AF8AHE 24AJ63

PROTO J6006NMC-TT Kiinnitysmomenttiavain 3/8 veto 16 - 80 Nm

Varastossa
Tuote: AF8AHE Malli: J6006NMC-TTRistiviite: 24AJ63

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€401.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysvalmis mikrometrin momenttiavain
tarkkuus+/- 3% CW, +/- 6% CCW @ 20-100% koko asteikosta
KalibrointitodistusEi
Aseman koko3 / 8 "
KahvaPyälletty teräs
Head Typehammastussuuntaa
MateriaaliTeräs
MittaustyyppiJalka-Punta
Kokonaispituus15.5 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset0.5 Nm
Ensisijainen asteikkoalue16 - 80 Nm
Räikkyvä kulma15 Tutkinnot
KiertoCW / CCW
Toissijainen asteikko0.5 jalkaa-lb.
Toissijainen asteikko11.1-62.6 jalkaa-lb.
Hampaat24
Sidonta pystyySidonta valmis
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetNapauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8204110060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoMittaustyyppiKokonaispituusEnsisijaisen asteikon lisäyksetEnsisijainen asteikkoalueHinta
PROTO J6014C-TT Kiinnitysmomenttiavain 1/2-vetoinen 50-250 jalkaa Lb | AB7UFX 24AJ65 J6014C-TT1 / 2 "Jalka-punta / Newton-metri28.125 "1 jalkaa-lb.50-250 jalkaa-lb.€431.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6006NMC-TT Kiinnitysmomenttiavain 3/8 veto 16 - 80 Nm
€401.76 / yksikkö