Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J6014C-TT Kiinnitysmomenttiavain 1/2-vetoinen 50-250 jalkaa Lb | AB7UFX 24AJ65

PROTO J6014C-TT Kiinnitysmomenttiavain 1/2 käyttö 50-250 jalkaa Lb

Varastossa
Tuote: AB7UFX Malli: J6014C-TTRistiviite: 24AJ65

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€431.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysvalmis mikrometrin momenttiavain
tarkkuus+/- 3% CW, +/- 6% CCW @ 20-100% koko asteikosta
KalibrointitodistusEi
Aseman koko1 / 2 "
KahvaPyälletty teräs
Head Typehammastussuuntaa
MateriaaliTeräs
MittaustyyppiJalka-punta / Newton-metri
Kokonaispituus28.125 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset1 jalkaa-lb.
Ensisijainen asteikkoalue50-250 jalkaa-lb.
Räikkyvä kulma15 Tutkinnot
KiertoCW / CCW
Toissijainen asteikko75 on 345nm
Toissijainen asteikko75 on 345nm
Hampaat24
Sidonta pystyySidonta valmis
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetNapauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6775
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoMittaustyyppiKokonaispituusEnsisijaisen asteikon lisäyksetEnsisijainen asteikkoalueHinta
PROTO J6006NMC-TT -jakoavain 3/8-käyttöinen 16 - 80 Nm | AF8AHE 24AJ63 J6006NMC-TT3 / 8 "Jalka-Punta15.5 "0.5 Nm16 - 80 Nm€401.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6014C-TT Kiinnitysmomenttiavain 1/2 käyttö 50-250 jalkaa Lb
€431.88 / yksikkö