Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5668BL Kahvan sarana 3/4 vetolaite 20 tuumaa musta | AA8XMZ 1AP31

PROTO J5668BL Kahvan sarana 3/4 Drive 20 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AA8XMZ Malli: J5668BLRistiviite: 1AP31

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaranan kahva
Aseman koko3 / 4 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahvan tyyppiPyälletty kahva
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus20 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoSuorittaa loppuunKokonaispituusHinta
PROTO J5265BL Kahvan sarana 3/8 käyttö 8-1/2 tuumaa musta | AA8VGM 1AH70 J5265BL3 / 8 "Mustaoksidi8.5 "€42.68
PROTO J5468BL Kahvan sarana 1/2 asemaa 18 5/8 tuumaa musta | AA8WRF 1AM36 J5468BL1 / 2 "Mustaoksidi18.625 "€80.55
PROTO J5266 saranan kahva 3/8 tuumaa | AA9UXA 1FX33 J52663 / 8 "Täysi puola12 "€54.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5668BL Kahvan sarana 3/4 Drive 20 tuumaa musta
€106.86 / yksikkö