Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5468BL Kahvan sarana 1/2 asemaa 18 5/8 tuumaa musta | AA8WRF 1AM36

PROTO J5468BL Kahvan sarana 1/2 Drive 18 5/8 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AA8WRF Malli: J5468BLRistiviite: 1AM36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaranan kahva
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahvan tyyppiPyälletty kahva
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus18.625 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoSuorittaa loppuunKokonaispituusHinta
PROTO J5265BL Kahvan sarana 3/8 käyttö 8-1/2 tuumaa musta | AA8VGM 1AH70 J5265BL3 / 8 "Mustaoksidi8.5 "€42.68
PROTO J5668BL Kahvan sarana 3/4 vetolaite 20 tuumaa musta | AA8XMZ 1AP31 J5668BL3 / 4 "Mustaoksidi20 "€106.86
PROTO J5266 saranan kahva 3/8 tuumaa | AA9UXA 1FX33 J52663 / 8 "Täysi puola12 "€54.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5468BL Kahvan sarana 1/2 Drive 18 5/8 tuumaa musta
€80.55 / yksikkö