Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5544HL Socket 3/4 tuuman asema 1-3 / 8 tuuman 6 pisteen syvä | AA8XQQ 1AP95

PROTO J5544HL-kanta 3/4 tuuman vetolaite 1-3/8 tuuman 6 pisteen syvyys

Varastossa
Tuote: AA8XQQ Malli: J5544HLRistiviite: 1AP95
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
€63.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunSatiini
MateriaaliTaottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus3.5 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1.375 "
Pistorasian syvyysSyvä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPisteiden määräOutput TypeKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
PROTO J5530SPL -holkki 3/4 tuuman asema 15/16 tuuman 12-pistevakio | AA8LVD 19C465 J5530SPLkromi12# 30 Spline Hex1.875 "15 / 16 "Standardi€151.21
PROTO J5528HL Socket 3/4 tuuman asema 7/8 tuuman 6 pisteen syvä | AA8XQH 1AP88 J5528HLSatiini6Hex3.5 "7 / 8 "Syvä€47.95
PROTO J5530HL Socket 3/4 tuuman asema 15/16 tuuman 6 pisteen syvä | AA8XQJ 1AP89 J5530HLSatiini6Hex3.5 "15 / 16 "Syvä€49.31
PROTO J5532HL Socket 3/4 tuuman asema 1 tuuma 6 pisteen syvä | AA8XQK 1AP90 J5532HLSatiini6Hex3.5 "1"Syvä€46.49
PROTO J5536HL -holkki 3/4 tuuman asema 1-1 / 8 tuuman 6-pisteen syvä | AA8XQM 1AP92 J5536HLSatiini6Hex3.5 "1.125 "Syvä€51.16
PROTO J5540HL Socket 3/4 tuuman asema 1-1 / 4 tuuman 6 pisteen syvä | AA8XQN 1AP93 J5540HLSatiini6Hex3.5 "1.25 "Syvä€50.20
PROTO J5542HL -rasia 3/4 tuuman asema 1-5 / 16 tuumaa 6-pisteen syvä | AA8XQP 1AP94 J5542HLSatiini6Hex3.5 "1 5 / 16 "Syvä€56.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5544HL-kanta 3/4 tuuman vetolaite 1-3/8 tuuman 6 pisteen syvyys
€63.25 / yksikkö