HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Mukautuvan tekniikan läsnäoloanturit


Suodattaa
Väri: Valkoinen , Indikaattori: PIR punainen LED, ultraääni vihreä LED , Materiaali: Akryylinitriilibutyylistyreeni-termoplastinen polymeeri , Käyttölämpötila: 32 astetta F - 104 astetta F. , Anturin tyyppi: Passiivinen infrapuna / ultraääni , Aikaviive: Mukautuva / manuaalinen , Ajastinalue: 8-40 min. , Jännitteen luokitus: 24 VDC , Leveys: 2"
TyyliMalliKattavuusHalkaisijaKorkeusTulojänniteAsennustyyppiKatselukulmaHinta (ei alv)
A
ATD1000CRP
1000 sq ft.4.5 "1.5 "24 VDCKattoasennus180 Tutkinnot€470.45
B
ATD1600WRP
1600 sq ft.1.5 "6"Alhainen jänniteWall Mount115 Tutkinnot€500.10
C
ATD2000C
2000 sq ft.4.5 "1.5 "24 VDCKattoasennus360 Tutkinnot€464.39
C
ATD2000CRP
2000 sq ft.4.5 "1.5 "24 VDCKattoasennus360 Tutkinnot€522.23

Mukautuvan tekniikan läsnäoloanturit

Hubbell Wiring Device-Kellems -sovittimet, passiivisella infrapuna- ja ultraäänitunnistustekniikalla varustetut kaksoisteknologian käyttöanturit ovat ihanteellisia ihmisten läsnäolon havaitsemiseen kokoushuoneissa, vessoissa, pukeutumistiloissa ja varastotiloissa. Näissä antureissa on paloa hidastava ABS-kotelo, joka sulautuu valkoisiin kattotiiliin tasaisen ilmeen saamiseksi. Niissä on rele-anturit ja valokennot apujärjestelmien, kuten valaistuksen ja LVI: n, liittämistä ja ohjaamista varten. Valitse laaja valikoima näistä katto- tai kulmaseinään asennettavista läsnäoloantureista, jotka kattavat alueen 1000, 1600 ja 2000 neliömetriä.
Raptor Supplies tarjoaa myös korkean lahden käyttöanturit Vain digitaalinen passiivinen infrapuna -anturitekniikka takaa korkeat ja matalat tilat.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?