PROTO J55102A kantasarja, 7/8 - 2 tuuman kantavuus, 3/4 tuuman vetolaite, käyttötyyppi käsi, teräs, kromi | CH6PVJ 783RY9

PROTO J55102A kantasarja, 7/8 - 2 tuuman kantavuus, 3/4 tuuman vetolaite, käyttötyyppi käsi, teräs, kromi

Varastossa
Tuote: CH6PVJ Malli: J55102ARistiviite: 783RY9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,709.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
container TyyppiMetallilaatikko
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeKäsi
Suorittaa loppuunkromi
pään muotoPäärynä
Head TypeStandardi
EristettyEi
LukitusEi
MateriaaliTeräs
MittaustyyppiSAE
Min. Valokaari15 astetta
Hammaspyörien lukumäärä24
Palojen lukumäärä20
Liikerata15 astetta
SuunnanvaihtoKyllä
kokovalikoima7/8 "- 2"
Socket Type12-Point

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.925
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliSäiliön kokocontainer TyyppiMittaustyyppiPalojen lukumääräPisteiden määräSAE tai metrinenKokoHinta
PROTO J54104 -rasiasarja 1/2 tuuman asema Chrome 11 kpl | AA7DVB 15V181 J54104----11-SAE-€338.09
PROTO J47100 -rasiasarja 1/4 tuuman asema 10 kpl | AA8UJN 1AC60 J47100----10-SAE-€145.90
PROTO J47102 -rasiasarja 1/4 tuuman asema 10 kpl | AA8UJP 1AC61 J47102----10-SAE-€141.09
PROTO J52118 -rasiasarja 3/8 tuuman asema 10 kpl | AA8UJQ 1AC77 J52118----10-SAE-€117.35
PROTO J52102 -rasiasarja 3/8 tuuman asema 7 kpl | AA8UJR 1AC81 J52102----7-SAE-€347.93
PROTO J52100 -rasiasarja 3/8 tuuman asema 7 kpl | AA8UJT 1AC83 J52100----7-SAE-€373.85
PROTO J52200 -rasiasarja 3/8 tuuman asema 7 kpl | AA8UJU 1AC86 J52200----7-metrinen-€343.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J55102A kantasarja, 7/8 - 2 tuuman kantavuus, 3/4 tuuman vetolaite, käyttötyyppi käsi, teräs, kromi
€1,709.14 / yksikkö