Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GERBER PLUMBING 98-879 Rannekahvat metallia AD6KTF 45K888

GERBER PLUMBING 98-879 Rannekahvat metallia

Varastossa
Tuote: AD6KTF Malli: 98-879Ristiviite: 45K888

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRannekahvat
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan tyyppiRanne
MateriaaliMetalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.26
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8481909090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiMateriaaliHinta
GERBER PLUMBING 98-012 Rannekahvat Sinkkikromi | AA2MAE 10R230 98-012Metallisinkki€69.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GERBER PLUMBING 98-879 Rannekahvat metallia
€56.98 / yksikkö