Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5470AB Yleisnivel 1/2 tuuman käyttölaite 2-1 / 2 tuumaa | AF7JGG 21GR81

PROTO J5470AB yleisnivel 1/2 tuuman veto 2-1/2 tuuman

Varastossa
Tuote: AF7JGG Malli: J5470ABRistiviite: 21GR81

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€53.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivel
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusHinta
PROTO J15670A yleisnivel 1-1 / 2 tuumaa 1kpl AF6NMP 19ZA61 J15670A1.5 "6 19 / 64 "€788.75
PROTO J5270AB yleisnivel 3/8 tuuman käyttö 2 tuumaa | AF7JGJ 21GR83 J5270AB3 / 8 "2"€40.74
PROTO J4770AB Yleisnivel 1/4 tuuman käyttö 1-1 / 2 tuumaa | AF7JGK 21GR84 J4770AB1 / 4 "1.5 "€36.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5470AB yleisnivel 1/2 tuuman veto 2-1/2 tuuman
€53.41 / yksikkö