Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5270AB yleisnivel 3/8 tuuman käyttö 2 tuumaa | AF7JGJ 21GR83

PROTO J5270AB yleisnivel 3/8 tuuman vetolaite 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7JGJ Malli: J5270ABRistiviite: 21GR83
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
€40.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivel
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusHinta
PROTO J15670A yleisnivel 1-1 / 2 tuumaa 1kpl AF6NMP 19ZA61 J15670A1.5 "6 19 / 64 "€788.75
PROTO J5470AB Yleisnivel 1/2 tuuman käyttölaite 2-1 / 2 tuumaa | AF7JGG 21GR81 J5470AB1 / 2 "2.5 "€53.41
PROTO J4770AB Yleisnivel 1/4 tuuman käyttö 1-1 / 2 tuumaa | AF7JGK 21GR84 J4770AB1 / 4 "1.5 "€36.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5270AB yleisnivel 3/8 tuuman vetolaite 2 tuumaa
€40.74 / yksikkö