Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5449-14RK Räikkäkorjaussarja, 1/2 tuuman käyttö, 3.56 cm Korkeus | AA8WQZ 1AM30

PROTO J5449-14RK räikkäkorjaussarja, 1/2 tuuman veto, 3.56 cm korkeus

Varastossa
Tuote: AA8WQZ Malli: J5449-14RKRistiviite: 1AM30

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäkorjaussarja
Tyyppi1/2 tuuman asema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ihanteellinen käytettäväksi Proto 5459-14BL -räikkäineen
    • Urospistoke, joka on varustettu jousikuormitteisella pellillä jousikuormitetun pallon sijasta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
PROTO J5649RK Räikkäkorjaussarja, 3/4 tuuman vetolaite, pikalukitus | AA8XMV 1AP27 J5649RK3/4 tuuman asema€53.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5449-14RK räikkäkorjaussarja, 1/2 tuuman veto, 3.56 cm korkeus
€30.62 / yksikkö