Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5649RK Räikkäkorjaussarja, 3/4 tuuman vetolaite, pikalukitus | AA8XMV 1AP27

PROTO J5649RK Räikkäkorjaussarja, 3/4 tuuman vetolaite, pikalukitus

Varastossa
Tuote: AA8XMV Malli: J5649RKRistiviite: 1AP27

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäkorjaussarja
Tyyppi3/4 tuuman asema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: naaras nelipyöräinen pyörä ja irrotettava urospistoke jousikuormitetulla pelletillä
    • Käytetään Proto 1AP25- ja 1AP26-räikköjen kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
PROTO J5449-14RK Räikkäkorjaussarja, 1/2 tuuman käyttö, 3.56 cm Korkeus | AA8WQZ 1AM30 J5449-14RK1/2 tuuman asema€33.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5649RK Räikkäkorjaussarja, 3/4 tuuman vetolaite, pikalukitus
€53.20 / yksikkö