Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5444A Vetolinkkiholkki 1/2 aseman 3/4 tuuman ura | AA8WRT 1AM56

PROTO J5444A Drag Link Socket 1/2 Drive 3/4 tuuman ura

Varastossa
Tuote: AA8WRT Malli: J5444ARistiviite: 1AM56
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
€21.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä Link Socket
Bit tyyliura-
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Pisteiden määrä1
Kokonaispituus1.625 "
SAE tai metrinenSAE
Koko3 / 4 "
Pistorasian syvyysStandardi
Vihjeiden koko3 / 4 "
Vihjetyyppiura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Proto J5444A -vetolinkkiliittimessä on ruuvimeisselityyppinen muotoilu, joka auttaa löysäämään tai kiristämään suurikokoisia urapultteja tai -tappeja.
    • Tämä pallo pidättävä Proto-vetolinkkiholkki on valmistettu lämpökäsitetystä seosteräksestä ja siinä on 1/2-tuumainen neliöasema.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVihjeiden kokoHinta
PROTO J5446A Drag Link Socket 1/2 Drive 15/16 tuuman ura | AA8WRU 1AM57 J5446A15 / 16 "15 / 16 "€23.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5444A Drag Link Socket 1/2 Drive 3/4 tuuman ura
€21.35 / yksikkö