WIEGMANN RSCG060636 Johdotus harmaa teräs 6dx36wx6h tuuma | AB4NRJ 1ZHK3

WIEGMANN RSCG060636 Johdotus harmaa teräs 6dx36wx6h tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4NRJ Malli: RSCG060636Ristiviite: 1ZHK3

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€684.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdotuskaukalo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys36 "
Kotelon kannen ominaisuudetTippalevyn yläosa
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
Korkeus6"
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaNokotukset
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3R
Käytettävä avautumissyvyys6"
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.5545
Laivan korkeus (cm)93.22
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusNokkaraudat / Ei pudotuksiaMateriaaliKäytettävä avautumissyvyysHinta
WIEGMANN RSCG040412 Johdotus harmaa teräs 4dx12wx4h tuuma | AB4NRB 1ZHJ5 RSCG0404124"Harmaa12 "ANSI 61 polyesterijauhe4"NokotuksetHiiliteräs4"€118.89
WIEGMANN RSCG040424 Johdotus harmaa teräs 4dx24wx4h tuuma | AB4NRC 1ZHJ6 RSCG0404244"Harmaa24 "ANSI 61 polyesterijauhe4"NokotuksetHiiliteräs4"€145.77
WIEGMANN RSCG040436 Johdotus harmaa teräs 4dx36wx4h tuuma | AB4NRD 1ZHJ7 RSCG0404364"Harmaa36 "ANSI 61 polyesterijauhe4"NokotuksetHiiliteräs4"€228.59
WIEGMANN RSCG040448 Johdotus harmaa teräs 4dx48wx4h tuuma | AB4NRE 1ZHJ8 RSCG0404484"Harmaa48 "ANSI 61 polyesterijauhe4"NokotuksetHiiliteräs4"€269.96
WIEGMANN RSCG040460 Johdotus harmaa teräs 4dx60wx4h tuumaa | AB4NRF 1ZHJ9 RSCG0404604"Harmaa60 "ANSI 61 polyesterijauhe4"NokotuksetHiiliteräs4"€374.30
WIEGMANN RSCG060612 Johdotus harmaa teräs 6dx12wx6h tuuma | AB4NRG 1ZHK1 RSCG0606126"Harmaa12 "ANSI 61 polyesterijauhe6"NokotuksetHiiliteräs6"€159.02
WIEGMANN RSCG060624 Johdotus harmaa teräs 6dx24wx6h tuuma | AB4NRH 1ZHK2 RSCG0606246"Harmaa24 "ANSI 61 polyesterijauhe6"NokotuksetHiiliteräs6"€506.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN RSCG060636 Johdotus harmaa teräs 6dx36wx6h tuumaa
€684.84 / yksikkö