Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5441-17M-TT Hihnakäyttöinen hylsy 1/2 tuuman asema 17 mm vakio | AF8AHD 24AJ62

PROTO J5441-17M-TT Tether Ready -kanta, 1/2 tuuman asema, 17 mm vakio

Varastossa
Tuote: AF8AHD Malli: J5441-17M-TTRistiviite: 24AJ62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysvalmis liitäntä
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunTäysi puola
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määräNA
Output TypeKärkihylsy - kuusiokolo
Kokonaispituus4"
SAE tai metrinenmetrinen
Koko17mm
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyySidonta valmis

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3915
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPisteiden määräOutput TypeKokonaispituusKokoHinta
PROTO J5410M-TT Hihnakäyttöinen hylsy 1/2 tuuman asema 10 mm 12-piste | AF8ADM 24AH76 J5410M-TT12Hex1 31 / 64 "10€38.54
PROTO J5411M-TT Hihnakäyttöinen hylsy 1/2 tuuman asema 11 mm 12-piste | AF8ADN 24AH77 J5411M-TT12Hex1 31 / 64 "11€39.23
PROTO J5412M-TT Kytkentävalmis pistorasia 1/2 tuuman asema 12 mm 12 pistettä | AF8ADP 24AH78 J5412M-TT12Hex1 31 / 64 "12 "€39.23
PROTO J5413M-TT Hihnakäyttöinen hylsy 1/2 tuuman asema 13 mm 12-piste | AF8ADQ 24AH79 J5413M-TT12Hex1 31 / 64 "13€38.97
PROTO J5414M-TT Hihnakäyttöinen hylsy 1/2 tuuman asema 14 mm 12-piste | AF8ADR 24AH80 J5414M-TT12Hex1.5 "14mm€39.70
PROTO J5415M-TT Hihnakäyttöinen hylsy 1/2 tuuman asema 15 mm 12-piste | AF8ADT 24AH81 J5415M-TT12Hex1.5 "15mm€39.23
PROTO J5416M-TT Hihnakäyttöinen hylsy 1/2 tuuman asema 16 mm 12-piste | AF8ADU 24AH82 J5416M-TT12Hex1.5 "16mm€24.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5441-17M-TT Tether Ready -kanta, 1/2 tuuman asema, 17 mm vakio
€59.36 / yksikkö