Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5440-TT Hihnakäyttöinen liitäntä 1/2 tuuman asema 1-1 / 4 tuumaa | AF8AFE 24AJ16

PROTO J5440-TT Tether Ready -kanta 1/2 tuuman vetolaite 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8AFE Malli: J5440-TTRistiviite: 24AJ16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysvalmis liitäntä
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunTäysi puola
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä12
Output TypeHex
Kokonaispituus1.75 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1.25 "
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyySidonta valmis

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräPisteiden määräOutput TypeKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
PROTO J5412-TT Kytkentävalmis liitäntä 1/2 tuuman asema 3/8 tuumainen 12-pisteinen AF8AEP 24AJ02 J5412-TTTäysi puolaKiinnitysvalmis liitäntä12Hex1 31 / 64 "3 / 8 "Standardi€37.92
PROTO J5414-TT Kytkentävalmis liitäntä 1/2 tuuman asema 7/16 tuumaa | AF8AEQ 24AJ03 J5414-TTTäysi puolaKiinnitysvalmis liitäntä12Hex1 31 / 64 "7 / 16 "Standardi€37.93
PROTO J5416-TT Kytkentävalmis pistorasia 1/2 tuuman asema 1/2 tuuman 12-pisteinen AF8AER 24AJ04 J5416-TTTäysi puolaKiinnitysvalmis liitäntä12Hex1 31 / 64 "1 / 2 "Standardi€38.08
PROTO J5418-TT Kytkentävalmis liitäntä 1/2 tuuman asema 9/16 tuumaa | AF8AET 24AJ05 J5418-TTTäysi puolaKiinnitysvalmis liitäntä12Hex1.5 "9 / 16 "Standardi€38.26
PROTO J5420-TT Hihnakäyttöinen liitäntä 1/2 tuuman asema 5/8 tuuman vakio | AF8AEU 24AJ06 J5420-TTTäysi puolaKiinnitysvalmis liitäntä12Hex1.5 "5 / 8 "Standardi€39.45
PROTO J5422-TT Kytkentävalmis liitäntä 1/2 tuuman asema 11/16 tuumaa | AF8AEV 24AJ07 J5422-TTTäysi puolaKiinnitysvalmis liitäntä12Hex1.5 "11 / 16 "Standardi€39.99
PROTO J5424-TT Hihnakäyttöinen liitäntä 1/2 tuuman asema 3/4 tuumainen 12-pisteinen AF8AEW 24AJ08 J5424-TTTäysi puolaKiinnitysvalmis liitäntä12Hex1.5 "3 / 4 "Standardi€41.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5440-TT Tether Ready -kanta 1/2 tuuman vetolaite 1-1/4 tuumaa
€54.59 / yksikkö