Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J54111 pistorasialaajasarja 1/2 tuumaa 3 kpl. | AG2PWA 31XR43

PROTO J54111 pistorasian jatkosarja 1/2 tuumaa 3 kpl.

Varastossa
Tuote: AG2PWA Malli: J54111Ristiviite: 31XR43
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
€80.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasian jatkosarja
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunTäysin kiillotettu
Palojen lukumäärä3
Kokonaispituus2-1/2", 5", 10"
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7245
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8466100175

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoSuorittaa loppuunPalojen lukumääräKokonaispituusKokoHinta
PROTO J6000-6L pistorasialaajennussarja 6-osainen kromi | AF2UDB 6XW19 J6000-6L1/4, 3/8, 1/2"kromi62 ", 5", 6 ", 10", 12 "-€356.37
PROTO J52008 Pistorasialaajennussarja 3/8 tuumaa 4 kpl. | AG2PVZ 31XR42 J520083 / 8 "Täysin kiillotettu41-3 / 4 ", 3", 6 ", 12"3 / 8 "€84.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J54111 pistorasian jatkosarja 1/2 tuumaa 3 kpl.
€80.71 / yksikkö