Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J6000-6L pistorasialaajennussarja 6-osainen kromi | AF2UDB 6XW19

PROTO J6000-6L pistorasian jatkosarja, 6 osaa kromi

Varastossa
Tuote: AF2UDB Malli: J6000-6LRistiviite: 6XW19

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€356.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasian jatkosarja
Aseman koko1/4, 3/8, 1/2"
Suorittaa loppuunkromi
Palojen lukumäärä6
Kokonaispituus2 ", 5", 6 ", 10", 12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoSuorittaa loppuunPalojen lukumääräKokonaispituusKokoHinta
PROTO J52008 Pistorasialaajennussarja 3/8 tuumaa 4 kpl. | AG2PVZ 31XR42 J520083 / 8 "Täysin kiillotettu41-3 / 4 ", 3", 6 ", 12"3 / 8 "€84.66
PROTO J54111 pistorasialaajasarja 1/2 tuumaa 3 kpl. | AG2PWA 31XR43 J541111 / 2 "Täysin kiillotettu32-1/2", 5", 10"1 / 2 "€80.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6000-6L pistorasian jatkosarja, 6 osaa kromi
€356.37 / yksikkö