Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J52112-TT hylsysarja 3/8-tuumainen kromi 13-osainen AF8ACW 24AH61

PROTO J52112-TT pistorasiasarja, 3/8 tuuman asema, kromi, 13 osaa

Varastossa
Tuote: AF8ACW Malli: J52112-TTRistiviite: 24AH61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€610.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysvalmis pistorasiasarja
Mukana syvät pistorasiatyylit12
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunkromi
Mukana joustavat pistorasiatyylitEi eristetty
Palojen lukumäärä13
SAE tai metrinenSAE
Sisältää pistorasiat1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"
Std. Mukana pistorasiatyylitEi eristetty
Sidonta pystyySidonta valmis

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMukana syvät pistorasiatyylitAseman kokoPalojen lukumääräSAE tai metrinenSisältää pistorasiatStd. Mukana pistorasiatyylitHinta
PROTO J52215-TT hylsysarja 3/8-tuumainen kromi, 21-osainen AF8AAN 24AH06 J52215-TTEi eristetty3 / 8 "21metrinen6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 mm12€818.17
PROTO J52207-TT hylsysarja 3/8 tuuman kromi 18-osainen AF8ABL 24AH28 J52207-TT123 / 8 "18metrinen6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 mmEi eristetty€674.38
PROTO J52124-TT -rasiasarja 3/8-tuumainen kromi 13-osainen AF8ACG 24AH47 J52124-TTEi eristetty3 / 8 "13SAE1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"12€512.10
PROTO J54211-TT hylsysarja 1/2 tuuman Drive Chrome 24-osainen AF8ADL 24AH75 J54211-TTEi eristetty1 / 2 "24metrinen10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36 mm12€1,166.34
PROTO J54113-TT hylsysarja 1/2-tuumainen kromi, 19-osainen AF8AEN 24AJ01 J54113-TTEi eristetty1 / 2 "19SAE3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"12€966.95
PROTO J54105-TT hylsysarja 1/2 tuuman Drive Chrome 19-osainen AF8AFJ 24AJ21 J54105-TT121 / 2 "19SAE3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"Ei eristetty€1,224.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J52112-TT pistorasiasarja, 3/8 tuuman asema, kromi, 13 osaa
€610.68 / yksikkö