Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J52207-TT hylsysarja 3/8 tuuman kromi 18-osainen AF8ABL 24AH28

PROTO J52207-TT pistorasiasarja, 3/8 tuuman asema, kromi, 18 osaa

Varastossa
Tuote: AF8ABL Malli: J52207-TTRistiviite: 24AH28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€674.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysvalmis pistorasiasarja
Mukana syvät pistorasiatyylit12
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunkromi
Mukana joustavat pistorasiatyylitEi eristetty
Palojen lukumäärä18
SAE tai metrinenmetrinen
Sisältää pistorasiat6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 mm
Std. Mukana pistorasiatyylitEi eristetty
Sidonta pystyySidonta valmis

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMukana syvät pistorasiatyylitAseman kokoPalojen lukumääräSAE tai metrinenSisältää pistorasiatStd. Mukana pistorasiatyylitHinta
PROTO J52215-TT hylsysarja 3/8-tuumainen kromi, 21-osainen AF8AAN 24AH06 J52215-TTEi eristetty3 / 8 "21metrinen6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 mm12€818.17
PROTO J52124-TT -rasiasarja 3/8-tuumainen kromi 13-osainen AF8ACG 24AH47 J52124-TTEi eristetty3 / 8 "13SAE1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"12€512.10
PROTO J52112-TT hylsysarja 3/8-tuumainen kromi 13-osainen AF8ACW 24AH61 J52112-TT123 / 8 "13SAE1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"Ei eristetty€610.68
PROTO J54211-TT hylsysarja 1/2 tuuman Drive Chrome 24-osainen AF8ADL 24AH75 J54211-TTEi eristetty1 / 2 "24metrinen10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36 mm12€1,166.34
PROTO J54113-TT hylsysarja 1/2-tuumainen kromi, 19-osainen AF8AEN 24AJ01 J54113-TTEi eristetty1 / 2 "19SAE3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"12€966.95
PROTO J54105-TT hylsysarja 1/2 tuuman Drive Chrome 19-osainen AF8AFJ 24AJ21 J54105-TT121 / 2 "19SAE3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"Ei eristetty€1,224.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J52207-TT pistorasiasarja, 3/8 tuuman asema, kromi, 18 osaa
€674.38 / yksikkö