Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J52124-TT -rasiasarja 3/8-tuumainen kromi 13-osainen AF8ACG 24AH47

PROTO J52124-TT pistorasiasarja, 3/8 tuuman asema, kromi, 13 osaa

Varastossa
Tuote: AF8ACG Malli: J52124-TTRistiviite: 24AH47
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
€510.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysvalmis pistorasiasarja
Mukana syvät pistorasiatyylitEi eristetty
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunkromi
Mukana joustavat pistorasiatyylitEi eristetty
Palojen lukumäärä13
SAE tai metrinenSAE
Sisältää pistorasiat1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"
Std. Mukana pistorasiatyylit12
Sidonta pystyySidonta valmis

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9045
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMukana syvät pistorasiatyylitAseman kokoPalojen lukumääräSAE tai metrinenSisältää pistorasiatStd. Mukana pistorasiatyylitHinta
PROTO J52215-TT hylsysarja 3/8-tuumainen kromi, 21-osainen AF8AAN 24AH06 J52215-TTEi eristetty3 / 8 "21metrinen6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 mm12€773.02
PROTO J52207-TT hylsysarja 3/8 tuuman kromi 18-osainen AF8ABL 24AH28 J52207-TT123 / 8 "18metrinen6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 mmEi eristetty€608.37
PROTO J52112-TT hylsysarja 3/8-tuumainen kromi 13-osainen AF8ACW 24AH61 J52112-TT123 / 8 "13SAE1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"Ei eristetty€562.63
PROTO J54211-TT hylsysarja 1/2 tuuman Drive Chrome 24-osainen AF8ADL 24AH75 J54211-TTEi eristetty1 / 2 "24metrinen10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36 mm12€1,160.22
PROTO J54113-TT hylsysarja 1/2-tuumainen kromi, 19-osainen AF8AEN 24AJ01 J54113-TTEi eristetty1 / 2 "19SAE3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"12€961.84
PROTO J54105-TT hylsysarja 1/2 tuuman Drive Chrome 19-osainen AF8AFJ 24AJ21 J54105-TT121 / 2 "19SAE3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"Ei eristetty€1,156.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J52124-TT pistorasiasarja, 3/8 tuuman asema, kromi, 13 osaa
€510.29 / yksikkö